Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-200HV-16
Art.-Nr.
5150060016
EAN 4046777487541
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersetzt die DIN 9021
HinweisDie DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt. Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen. Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Große Ausführung |
RoHS-konform | Ja |