Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank

ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-200HV-5

Art.-Nr. 515006005
EAN 4046777487442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben - Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 515006005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ersetzt die DIN 9021
HinweisDie DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt. Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen. Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Ausführung

Große Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen