Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben ISO 7092 Stahl 200 HV blank

ISO 7092 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7092-200HV-16

Art.-Nr. 5150050016
EAN 4046777293517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben ISO 7092 Stahl 200 HV blank

Art.-Nr. 5150050016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,00 mm

Außendurchmesser (d2)

28,00 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen