Flache Scheiben ISO 7092 Stahl 200 HV blank
ISO 7092 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7092-200HV-3
Art.-Nr.
515005003
EAN 4046777293302
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,20 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |