Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur

ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7089-PA6.6-NATUR-12

Art.-Nr. 5150022012

EAN 4061338358795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur

Art.-Nr. 5150022012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt DIN 125
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Natur

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen