Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7089-PA6.6-NATUR-18
Art.-Nr. 5150022018
EAN 4056807693057
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt DIN 125
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7089 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
RoHS-konform | Ja |
