Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur

ISO 7089 Polyamid 6.6 natur
SHB-ISO7089-PA6.6-NATUR-2,5

Art.-Nr. 5150022025

EAN 4061338358962

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben Normale Reihe ISO 7089 Polyamid 6.6 natur

Art.-Nr. 5150022025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt DIN 125
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Normen

ISO 7089

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Natur

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen