Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flache Scheiben mit großem Außendurchmesser

ISO 7093-1 Stahl 200 HV feuerverzinkt
SHB-ISO7093/1-200HV-(TZN)-36

Art.-Nr. 04169136
EAN 4062856275182

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flache Scheiben mit großem Außendurchmesser

Art.-Nr. 04169136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7093-1 Stahl feuerverzinkt 200 HV
  • Produktklasse A

  • Härteklasse 200 HV

  • Ersetzt die DIN 9021
HinweisDie DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt. Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen. Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

39 mm

Außendurchmesser (d2)

110 mm

Dicke (h1)

8 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Härte nach Vickers, HV

200 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen