Flacher Schmiernippel, Form A, Zoll
DIN 3404 Stahl verzinkt Form M1 Zoll
NPL-DIN3404-A-M1-(A3F)-SW17-6KT-R1/4ZO
Art.-Nr.
098676 14
EAN 4053479668918
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3404 Form A, Stahl galvanisch verzinkt, Zoll
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 3404 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A, Sechseckig |
RoHS-konform | Ja |
Kopfdurchmesser | 16 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/4 |
Länge (l1) | 17 mm |
Gewindelänge (lg) | 6 mm |
Schlüsselweite (s1) | 17 mm |