Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flacher Schmiernippel, Form A, Zoll

DIN 3404 Stahl verzinkt Form M1 Zoll
NPL-DIN3404-A-M1-(A3F)-SW17-6KT-R1/8ZO

Art.-Nr. 098676 18

EAN 4053479668949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flacher Schmiernippel, Form A, Zoll

Art.-Nr. 098676 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3404 Form A, Stahl galvanisch verzinkt, Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 3404

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A, Sechseckig

RoHS-konform

Ja

Kopfdurchmesser

16 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

R1/8

Länge (l1)

17 mm

Gewindelänge (lg)

6 mm

Schlüsselweite (s1)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen