Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 14585 Edelstahl A2 TX Flachkopf C
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X38
Art.-Nr.
424835 38
EAN 4053479237145
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Innenantrieb | TX15 |
ISO | 14585 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 14585 |