Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

ISO 14585 Edelstahl A2 TX Flachkopf C
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,9X25

Art.-Nr. 424839 25

EAN 4053479237398

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 424839 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Innensechsrund

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Innenantrieb

TX15

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen