Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 14585 Edelstahl A2 TX Flachkopf C
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X22
Art.-Nr. 424855 22
EAN 4053479237886
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm | 
| Länge (l1) | 22 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 4 mm | 
| Werkstoff | Edelstahl A2 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Form | C | 
| Innenantrieb | TX25 | 
| ISO | 14585 | 
| Kopfform | Flachkopf | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Spitzenform | C | 
| Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein | 
| Normen | ISO 14585 |