Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A4, Form C (mit Spitze)
ISO 14585 Edelstahl A4 TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX20-A4-4,2X19
Art.-Nr. 425042 19
EAN 4050382438980
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 4,2 mm  | 
Länge (l1)  | 19 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,1 mm  | 
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | C  | 
Innenantrieb  | TX20  | 
ISO  | 14585  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Spitzenform  | C  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Normen  | ISO 14585  |