Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C

ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX20-(A2R)-4,2X9,5

Art.-Nr. 420974295

EAN 4047376471566

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C

Art.-Nr. 420974295

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Innenantrieb

TX20

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen