Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C

ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX25-(A2R)-4,8X16

Art.-Nr. 420974816
EAN 4047376471573

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C

Art.-Nr. 420974816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Innenantrieb

TX25

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen