Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

ISO 14585 Stahl verzinkt TX Flachkopf C
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X19

Art.-Nr. 420914819

EAN 4053479252070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Stahl verzinkt, blau passiviert, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 420914819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Innenantrieb

TX25

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen