Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
ISO 14585 Edelstahl A4 TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX10-A4-2,9X25
Art.-Nr.
425029 25
EAN 4054458214843
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 14585, Edelstahl A4, Form C (mit Spitze)
Mit Innensechsrund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2.9 mm |
Length (l1) | 25 mm |
Head diameter (dk) | 5.6 mm |
Head height (k1) | 2.4 mm |
Material | Edelstahl A4 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Form | C |
Internal drive | TX10 |
ISO | 14585 |
Head type | Flachkopf |
Thread type | Blechschraubengewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Shape of tip | C |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Standards | ISO 14585 |