Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

ISO 14585 Edelstahl A4 TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX10-A4-2,9X6,5

Art.-Nr. 425029 65
EAN 4054458125729

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

Art.-Nr. 425029 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 14585, Edelstahl A4, Form C (mit Spitze)

Mit Innensechsrund

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2.9 mm

Länge (l1)

6.5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5.6 mm

Kopfhöhe (k1)

2.4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Innenantrieb

TX10

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen