Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

ISO 14585 Stahl Zink-Lamelle silber TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX20-(ZFSHL)-4,2X16

Art.-Nr. 420944216
EAN 4057708131952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

Art.-Nr. 420944216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 14585, Stahl, Zink-Lamelle silber, Form C (mit Spitze)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4.2 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

3.1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

C

Innenantrieb

TX20

ISO

14585

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

F

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

ISO 14585

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen