Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
ISO 14585 Stahl Zink-Nickel schwarz TX Flachkopf C
SHR-LIKPF-ISO14585-C-TX20-ZNBHL-4,2X16
Art.-Nr.
420964216
EAN 4060053008459
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 14585, Stahl, Zink-Nickel schwarz, Form C (mit Spitze)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4.2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Innenantrieb | TX10 |
ISO | 14585 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | ISO 14585 |