Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde
ISO 15481 Stahl verzinkt Flachkopf H
SHR-BSP-FLKPF-DIN7504N-H2-(A2K)-3,9X13
Art.-Nr. 504923913
EAN 4063274534301
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach EN ISO 15481 (Ersetzt DIN 7504M), Antrieb PH, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang
- Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand
Bohrschraube mit Linsenkopf
Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen ( z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl / Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,1 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Materialstärke max. | 2,4 mm |
RoHS-konform | Ja |