Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde

ISO 15481 Stahl verzinkt Flachkopf H
SHR-BSP-FLKPF-ISO15481-H1-(A2K)-2,9X9,5

Art.-Nr. 504922995
EAN 4046777804737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde

Art.-Nr. 504922995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach EN ISO 15481 (Ersetzt DIN 7504M), Antrieb PH, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang

  • Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand


Bohrschraube mit Linsenkopf


Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen ( z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl / Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6,25 mm

Innenantrieb

H1

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

1,9 mm

Materialstärke max.

1,9 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1800-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen