Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde

SHR-BSP-FLKPF-ISO15481-H2-(A2K)-4,2X13

Art.-Nr. 504924213

EAN 4053479565941

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopf-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz mit Blechschraubengewinde

Art.-Nr. 504924213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach EN ISO 15481 (Ersetzt DIN 7504M), Antrieb PH, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang

  • Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand


Bohrschraube mit Linsenkopf


Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen ( z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl / Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,7 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3 mm

Materialstärke max.

3,0 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1800-2500 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen