Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Edelstahl A2-70, blank

ISO 14583 Edelstahl A2 blank
SHR-FLKPF-ISO14583-A2/70-TX45-M8X12

Art.-Nr. 40068 12

EAN 4065232203427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 40068 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

ISO 14583

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX45

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen