Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
ISO 14583 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-FLKPF-ISO14583-8.8-TX8-(A2C)-M2,5X10
Art.-Nr. 400402510
EAN 4048539370696
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
 - Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
 - Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
 - Keine Taumelbewegungen
 - Sicheres Ansetzen der Schraube
 
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
- Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M2,5  | 
Länge (l1)  | 10 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,1 mm  | 
Normen  | ISO 14583  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Antriebart  | Innensechsrund  | 
Innenantrieb  | TX8  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 0,45 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |