Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 14583 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-ISO14583-8.8-TX50-(ZFSHL)-M10X60

Art.-Nr. 400441060

EAN 4046777210316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Innensechsrund ISO 14583, Stahl FK8.8 Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 400441060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    Erhöhung der Montageproduktivität



    Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


    • Optimierter Werkzeugverschleiß

    • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

    • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

    • Keine Taumelbewegungen

    • Sicheres Ansetzen der Schraube


    Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


    • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M10

    Länge (l1)

    60 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    20 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7,5 mm

    Normen

    ISO 14583

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    8.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    RoHS-konform

    Ja

    Kopfform

    Flachkopf

    Antriebart

    Innensechsrund

    Innenantrieb

    TX50

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1,5 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Produktklasse

    A

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen