Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7045, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 7045 Stahl 4.8 verzinkt H
SHR-LIKPF-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M4  | 
Länge (l1)  | 20 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,1 mm  | 
Normen  | ISO 7045  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 4.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Antriebart  | Kreuzschlitz  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 0,7 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |