Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Messing, blank

DIN 85 Messing blank
SHR-FLKPF-DIN85-MS-M5X60

Art.-Nr. 000125 060

EAN 4038898002321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Messing, blank

Art.-Nr. 000125 060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 85

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm