Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Polyamid 6.6, natur
DIN 85 Polyamid 6.6
SHR-FLKPF-DIN85-PA6.6-NATUR-SZ-M4X8
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 | 
| Länge (l1) | 8 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm | 
| Normen | DIN 85 | 
| Werkstoff | PA - Polyamid | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Flachkopf | 
| Antriebart | Schlitz | 
| Innenantrieb | Schlitz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,7 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |