Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Polyamid 6.6, natur

DIN 85 Polyamid 6.6
SHR-FLKPF-DIN85-PA6.6-NATUR-SZ-M5X10

Art.-Nr. 027895 10

EAN 4046778711843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Polyamid 6.6, natur

Art.-Nr. 027895 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 85

Werkstoff

PA - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen