Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

DIN 85 Stahl 4.8 vernickelt
SHR-FLKPF-DIN85-4.8-(E2J)-M5X8

Art.-Nr. 004195 8
EAN 4047376531161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

Art.-Nr. 004195 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Thread type x nominal diameter (d1)

M5

Length (l1)

8 mm

Head diameter (dk)

10 mm

Head height (k1)

3 mm

Standards

DIN 85

Material

Stahl

Property class

4.8

Surface

Vernickelt

RoHS-compliant

Ja

Head type

Flachkopf

Drive type

Schlitz

Internal drive

Schlitz

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

0.8 mm

Thread form

Regelgewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen