Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

DIN 923 Form B Stahl 5.8 verzinkt
SHR-FLKPF-DIN923-B-5.8-SZ-(A2K)-M6X13

Art.-Nr. 025949613

EAN 4045727568620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

Art.-Nr. 025949613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 923, Form B, Stahl 5.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

9 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Normen

DIN 923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen