Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

DIN 923 Form B Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN923-B-5.8-SZ-M4X3

Art.-Nr. 025940403

EAN 4046777792614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

Art.-Nr. 025940403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 923, Form B, Stahl 5.8, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

3 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Normen

DIN 923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

5,5 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen