Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

DIN 923 Form B Edelstahl A1 blank
SHR-FLKPF-DIN923-B-A1-SZ-M8X16

Art.-Nr. 025952816

EAN 4066442370244

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz Form B - mit Freistich

Art.-Nr. 025952816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 923, Form B, Edelstahl A1, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

11 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3,8 mm

Normen

DIN 923

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

10 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen