Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 Edelstahl A1, blank
DIN 921 Edelstahl A1 blank
SHR-FLKPF-DIN921-A1-M4X5
Art.-Nr. 02593045
EAN 4064154174075
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 921 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |