Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921, Stahl 5.8, blank

DIN 921 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN921-5.8-SZ-M5X10

Art.-Nr. 025925 10

EAN 4046778685755

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921, Stahl 5.8, blank

Art.-Nr. 025925 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

2,7 mm

Normen

DIN 921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen