Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921, Stahl 5.8, blank

DIN 921 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN921-5.8-SZ-M6X20

Art.-Nr. 025926 20

EAN 4046778358901

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921, Stahl 5.8, blank

Art.-Nr. 025926 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Normen

DIN 921

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen