Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920, Edelstahl A1, blank

DIN 920 Edelstahl A1 blank
SHR-FLKPF-DIN920-A1-SZ-M2,5X6

Art.-Nr. 025960256

EAN 4046777774795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 025960256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2,5

Länge (l1)

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Normen

DIN 920

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,45 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen