Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920, Stahl 5.8, blank
DIN 920 Stahl 5.8 blank
SHR-FLKPF-DIN920-5.8-SZ-M2X4
Art.-Nr. 025912 4
EAN 4050642150713
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2 |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 2,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 920 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,4 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |