Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

Flachpinsel LM dunkel
FLPINS-LM-ST12-DK-GR40

Art.-Nr. 069343340

EAN 4024835831956

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachpinsel LM dunkel für lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr. 069343340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flachpinsel mit dunklen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


Hohe Flächenleistung


  • Durch die vielen Borsten (12. Stärke) kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Lacken, insbesondere für mittelgroße, ebene und leicht erreichbare Flächen wie Zäune, Türen und Möbel

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Weißblech

Borstenlänge

48 mm

Breite

40 mm

Dicke

19 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen