Flachrundniete DIN 674
Flachrundniet, weitere
NT-DIN674-3X6
Art.-Nr. 0922600306
EAN 4024835684521
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
Schaftdurchmesser (d1) | 3 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 6,8 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d3) | 2,87 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Schaftlänge (e) | 1,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,600 g |
DIN | 674 |