Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Schlitz W-0231, Stahl 4.8 verzinkt, mit Schlitz

W-0231 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLRDKPF-4.8-SZ-(A2K)-M6X65

Art.-Nr. 02316 65
EAN 4048539516902

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Schlitz W-0231, Stahl 4.8 verzinkt, mit Schlitz

Art.-Nr. 02316 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch den flachen Kopf volle Ausnützung der Ladeflächen möglich - keine Beschädigung des Transportgutes durch hervorstehende Schraubköpfe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von weichen Materialien (Holz, Kunststoff, etc.) an Metallrahmen usw., z.B. Lkw-Aufbauten.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

WN 231

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen