Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M6X35

Art.-Nr. 023196 35
EAN 4038898834311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

Art.-Nr. 023196 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Doppelschlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen