Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M6X80
Art.-Nr. 023196 80
EAN 4045727045039
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M6  | 
Länge (l1)  | 80 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 14 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,3 mm  | 
Normen  | WN  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 04.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Flachrundkopf  | 
Antriebart  | Schlitz  | 
Innenantrieb  | Doppelschlitz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
EG Konformitätserklärung (CE)  | Nein  |