Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-04.8-2SZ-(A2K)-M8X30

Art.-Nr. 023198 30

EAN 4038898834427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 04.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

Art.-Nr. 023198 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Doppelschlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen