Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-4.8-2SZ-(A2K)-M4X20

Art.-Nr. 023194 20
EAN 4038898834014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz

Art.-Nr. 023194 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachrundkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen