Flachrundschraube mit Schlitz und Mutter W-0231, Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter, mit Schlitz
W-0231 Stahl 4.8 verzinkt mit Mutter
SHR-FLRDKPF-MU-4.8-2SZ-(A2K)-M5X30
Art.-Nr.
023195 30
EAN 4038898834113
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | WN |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |