Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 4.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 603 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLRDKPF-DIN603-4.8-(A2K)-M10X60
Art.-Nr. 022371060
EAN 4046778171647
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Verwendung im Holzbau, speziell Zimmereien, Fertighausbau, Fahrzeugbau (z. B. Pritschenbretter), Bootsbau, Messebau, Gerüstbau, für schwere, zerlegbare Transportgestelle bzw. Kisten für Maschinen, Transportkisten für Seetransport. Dienen zum Verbinden von Holzteilen oder von Holz- und Metallteilen. In das Holz eingelassen wird der Vierkantansatz, Bohrdurchmesser entsprechend Gewindenennmaß. Bei Verbindungen von Holz auf Holz muss unter der Mutter eine größere U-Scheibe unterlegt werden, z. B. eine Holzbauscheibe.
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 | 
| Länge (l1) | 60 mm | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 5,38 mm | 
| Vierkantbreite (V) | 10,58 mm | 
| Vierkanthöhe (f) | 6,60 mm | 
| Normen | DIN 603 | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Flachrundkopf mit Vierkantansatz | 
| Kopfdetails | Mit Vierkantansatz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,5 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 26 mm | 
| Produktklasse | C |