Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

DIN 603 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-FLRDKPF-DIN603-8.8-(VZD)-M12X90

Art.-Nr. 007651290

EAN 4062856294558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 007651290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixiert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.



Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

90 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Kopfdurchmesser (dk)

30,650 mm

Kopfhöhe (k1)

6,95 mm

Vierkantbreite (V)

12,7 mm

Vierkanthöhe (f)

8,75 mm

Normen

DIN 603

RoHS-konform

Ja

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Schaftdurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

30 mm

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen